ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 施設用家具・備品
ヒマラヤ化学の 保管庫 施設用
ヒマラヤ化学の 収納ケース・コンテナー
キューBOX/スリム深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
色
ブラウン
注文コード
75256801
品番
134237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
349-5083
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
195
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません