※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×70 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256826 10×70 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256826

内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 75256826 品番 10×70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法L1(mm)10 表面処理生地 寸法L2(mm)2.5 材質 呼び径D(mm)10 長さ(mm)70 寸法M(mm)6 寸法P(mm)1 寸法X(mm)0.5 寸法Cb(mm)0.4〜0.5 寸法Y(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする