画像準備中

キューBOX/ワイド深型 390×260×260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) アイボリー 注文コード75256846 品番134442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックス用収納としてピッタリのサイズです。

用途カラーボックス用収納として。 トラスコ品番349-5087 材質PP:(ポリプロピレン) アイボリー 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)260 外寸法・間口(mm)390
注意
※フタは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする