ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 施設用家具・備品
ヒマラヤ化学の 保管庫 施設用
ヒマラヤ化学の 収納ケース・コンテナー
キューBOX/ワイド深型 390×260×260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
色
クリアホワイト
注文コード
75256871
品番
134473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックス用収納としてピッタリのサイズです。
用途
カラーボックス用収納として。
トラスコ品番
347-5100
材質
PP:(ポリプロピレン)
色
クリアホワイト
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
390
注意
※フタは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません