ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 施設用家具・備品
ヒマラヤ化学の 保管庫 施設用
ヒマラヤ化学の 収納ケース・コンテナー
キューBOX/仕切板2枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(38個)
注文コード
75256898
品番
134978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
349-5084
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
7
外寸法・間口(mm)
177
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません