※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75256914
品番
13×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
15
表面処理
生地
寸法L2(mm)
2.5
材質
鉄
呼び径D(mm)
13
長さ(mm)
40
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
1.25
寸法X(mm)
1
寸法Cb(mm)
0.6〜0.7
寸法Y(mm)
1