画像準備中

ポップアップ バスケットM 520×380×201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード75256950 品番155645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

180度回転させると積み重ねが出来ます。

用途クローゼット、バスルーム等様々なシーンに。 トラスコ品番347-5094 材質PP:(ポリプロピレン) アイボリー 外寸法・高さ(mm)201 外寸法・奥行(mm)380 外寸法・間口(mm)520

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする