スクレッパーバール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75256991 品番 C-13
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽い!曲がりにくい!
完全焼入パイプ使用
継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫
クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。

寸法(mm)1100 用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に 質量(g)1870

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75256991
2023-12-09
用途:
解体工事
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

長いバールが必要になり注文しました。
現場では、600とか750は使っていました。
長くてもそれ程重さを感じることなく使えるので
重宝してます。

対象商品:
10418694
2023-07-16
用途:
解体工事
その他業種

全長がちょうど良いので、狭い所でも作業がやり易いのと、スクレーパー部分も広く使い易いので、とても良いのですがもう少し軽いと高所での作業も楽に出来るのかと思います

対象商品:
10418703
2020-01-22
用途:
基礎工事
はらだ土建 様

ベース枠を外すのに力が懸けやすいと思い購入したもう少し軽いともっとつかいやすいとおもいます。

対象商品:
10418703
2018-01-18
用途:
ばらし作業 タイルの剥がし作業
建設業・工事業

到着も早く商品も良かったです!毎日楽しく使っております!

対象商品:
10418694
2010-07-14
用途:
車両系修理交換作業

長さと この形に期待して注文しました。
使用目的は(軸受けに残ったベアリングの取り外し)という 正規な使用ではないのですが 小型サイズで試したところ 狭いスペースで 傷もつけずに外すことが出来ました 使用用途が違うので 先端の耐久性などは 変わってくると思いますが しっかりした造りで 軽いのに使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする