※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄骨寄せバール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257016 品番 D-23 800mm.
参考基準価格(税別)¥6,415 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。

寸法(mm)800 質量(g)1400 用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。 トラスコ品番806-9922

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257016
2020-01-29
用途:
建方用

とにかく軽いのが良い。
剣先側を使うときに平側に滑り止めのラバーが巻いてあるので更に使いやすい。

対象商品:
75257016
2019-11-14
用途:
鉄骨建方

今まで穴合わせは打込みポンチ、重量物の寄せなどは平バールを使っていたが、一つになってしかも軽量なのが凄く良い。 耐久性はこれから。

対象商品:
75257016
2019-03-07
用途:
鉄骨建方時
建設業・工事業

建方時には必ずバールは必要道具なので重宝しています。

対象商品:
75257016
2018-02-14
用途:
鉄骨建て方にて
建設業・工事業

このアイテムこそ重要だと思います!従来の寄せバールよりはるかに軽いのが嬉しい!

対象商品:
75257016
2015-08-18
用途:
鋼矢板の腹起し設置
株式会社野々下建設 様 (建設業・工事業)

ボルトの穴を合わせるのに、専門の業者の方が使用していたので
真似て購入しました。
使い勝手いいですね。

対象商品:
75257025
2014-09-01
用途:
鉄骨の微調整

鉄骨の建て方に使用しますが普通のバールだと力が入らず寄せバールだと使い勝手がよいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする