※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空L型バール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75257052 品番CP-15 600mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,225
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。

用途釘抜、テコ作業に最適です。 寸法(mm)600 質量(g)1150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
海上輸送コンテナの貨物固定のショアリングを外す作業
運輸・通信業

海上輸送コンテナの貨物固定のショアリングを外す作業のために、新しく中空バールを購入しました。以前使用していたバールと比べて、驚くほど軽量で、作業効率が格段に向上しました。軽さのおかげで、長時間の作業でも疲れにくく、手首や腕への負担が大幅に軽減されました。また、しっかりとした作りでありながら、扱いやすさも抜群です。これまでのバールでは感じられなかった快適さとスムーズさを実感しています。海上輸送コンテナの作業を頻繁に行う方には、ぜひおすすめしたい一品です。

対象商品:
75257077
2014-12-22
用途:
コンテナ入荷の時、クギで固定されてるのを外す時。

この度はありがとうございました。長いのを購入しましたが、思ってたより重量が軽くて大変使い易い商品だと思います。
後は、今後使用してからの耐久性などがどうかという点だと思います。

対象商品:
75257061
2022-02-20
用途:
型枠バラシ
FS・しまい 様

思たよりも重かった。もう少し軽ければいいのになあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする