曜日別特売
DP-26 450 中空スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 75257086

中空スクレーパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)450
内容量1本注文コード75257086品番DP-26 450
参考基準価格(税別)¥3,025販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。

用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。寸法(mm)450仕上クロームメッキ質量(g)570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257104
2020-03-16
用途: 床等の剥がし
建設業・工事業

以前は別のメーカーの同型製品を使用していたが、握りがピンクで恥ずかしかったのと、こっちのほうが頑丈そうに見えたので購入したが、大正解だった。

対象商品 : 75257104
2016-04-13
用途: 船底掃除用

スクレッパの歯の部分に少しざらつきが気になりました。

対象商品 : 75257104
2013-12-05
用途: コンテナ内部にたまった泥を掻き出すために使用する。

商品自体が、やや重すぎる感があるが、その分、耐久性は問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする