吉川国工業所
吉川国工業所の 施設用家具・備品
吉川国工業所の 保管庫 施設用
吉川国工業所の 収納ケース・コンテナー
カフェスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75257099
品番
174778
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-3582
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
254
外寸法・間口(mm)
268