吉川国工業所
吉川国工業所の 施設用家具・備品
吉川国工業所の 保管庫 施設用
吉川国工業所の 収納ケース・コンテナー
カフェスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
75257108
品番
180878
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-3529
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
外寸法・高さ(mm)
615
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
225