釘抜

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257147 品番 C-7 200
参考基準価格(税別)¥1,585 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。

寸法(mm)200 質量(g)190 用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257156
2023-10-02
用途:
廃パレットの釘抜等
東洋紙業株式会社 様

長さが24pと手ごろで使いやすい。
商品についているシールで手が滑るため、剥がしたところ
あとがねちゃねちゃになって往生した。
ラベル剥がしを使うと塗装が剥げた。
もっと商品から剥がしやすいシールに変更してください。

対象商品:
75257131
2023-12-08
用途:
解体工事
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

予定より早く届き助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
75257131
2020-12-11
用途:
家庭にひとつ
有限会社阿波銘木 様

釘じゃなくても、ひっかけて抜く、という作業はけっこう家庭の中にもあることです。
小さくても鉄ですので丈夫。常備しておくと何かと重宝します。

対象商品:
75257147
2019-11-18
用途:
リフォーム作業

常に腰袋にいれて常備しています。
200が一番使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
75257147
2019-03-28
用途:
木工作業時のくぎ抜き
建設業・工事業

今までは小さい釘を抜くときは大きいバリで作業していましたがやりずらいのでちいさいバリを探していた時にこの商品にで会いました到着して早速使用してみるとサイズもちょうどよくてとても使いやすかったです

対象商品:
75257131
2023-02-24
用途:
木製品の製作作業
製造業

その名の通り釘抜としてとても使いやすい形状をしているが、160mmの長さはちょっと短すぎて使い勝手が良くない。

1人が参考にしています
対象商品:
75257174
2019-10-24
用途:
機械のメンテナンス
株式会社キンキマテハン 様 (建設業・工事業)

金具の抜くのに使用したが、最初の一発で先が飛び 新品が廃棄へ。

対象商品:
75257156
2019-01-04
用途:
内装工事

大きさが使いやすかった。思ってたほど重たくなかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする