※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×50 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257176 6×50 内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75257176

内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 75257176 品番 6×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)8 表面処理生地 寸法L2(mm)2 材質 呼び径D(mm)6 長さ(mm)50 寸法M(mm)4 寸法P(mm)0.7 寸法Ca(mm)0.3 寸法Cb(mm)0.3〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする