曜日別特売
E-1 二徳釘〆 Mokuba(小山刃物製作所) 75257226

二徳釘〆

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75257226品番E-1
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

1丁で2通りの使い方ができます。

用途
金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257226
2019-03-26
用途: こんのものもあるのです。
製造業

今回は、バイクのフライホイルを外す回り止めのために購入しました。
本来の目的ではないですが、強靭なこれは、しっかり、期待通りの仕事をしてくれました。
今後も、何かと重宝しそうな道具になるとおもいます。
とても、気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 75257226
2019-05-02
用途: 釘の頭打ちに

木工作業の釘隠しに使用です。
とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75257226
2017-05-02
用途: 床張り
製造業

釘〆が2方向使えるため、状況により使い分けることができる点が良い。
(通常は手を打たないように短い側を使う。狭い箇所は長い側を使う。)

1が参考にしています
対象商品 : 75257226
2014-08-15
用途: ふすまの金具
三共商会

結構、すみの小釘に
力が加わり
予想より早く
仕上がりました
棒状の工具より
使い勝手が良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする