Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の 土木建築関連
Mokuba(小山刃物製作所)の 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 鉄筋ベンダー/曲棒
鉄筋曲パイプハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75257585
品番
D28-13
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パイプ付きでそのまま使用できます。
タイプ
ストレートタイプ
全長(mm)
600
曲げ加工可能サイズ(Φmm)
13
用途
鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
13×600
質量(g)
970