※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
うちわボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
注文コード
75257657
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
12
ねじの呼び
M4
種類
うちわ
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
鉄
材質(取付部)
鉄
寸法l(mm)
10