画像準備中

キャスター(ストッパー無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75257695 品番RD72-5
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。
許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。

トラスコ品番384-8303 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可) RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)1個60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする