絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
ブランド
- Nito
- モノタロウ(9)
- Asmix(アスカ)(23)
- ATEN(42)
- LION (ライオン事務器)(78)
- StarTech.com(112)
- TRUSCO(24)
- YAMAZEN(山善)(33)
- アール・エフ・ヤマカワ(31)
- イトーキ(1,605)
- エスコ(33)
- カナレ電気(78)
- サンワサプライ(200)
- サンワダイレクト(144)
- ナイキ(66)
- ナカバヤシ(36)
- プラス[家具](175)
- リヒトラブ(29)
- 内田洋行(163)
- 摂津金属工業(249)
- 林製作所(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

ラックオプション スリット付棚板
Nito¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。用途各種機器の置き台に材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り
Nito¥1,898税込¥2,0881個欠品中ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
化粧ねじM5・金属製座金タイプ
Nito¥2,398税込¥2,6381セット(50個)6日以内出荷ねじと座金が一体になったタイプです。トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグケーブル(コード)
Nito¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター(ストッパー有)
Nito¥3,598税込¥3,9581セット(2個)6日以内出荷ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
ケージナット M5用
Nito¥3,598税込¥3,9581セット(50個)6日以内出荷システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション レベルフット
Nito¥3,998税込¥4,3981セット(2個)9日以内出荷適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質鉄許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)
Nito¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。トラスコ品番472-2916材質鉄色ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト
Nito¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。用途施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質鉄色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600
キャスター(ストッパー無)
Nito¥2,798税込¥3,0781セット(2個)6日以内出荷ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
ケージナット M6用
Nito¥3,598税込¥3,9581セット(50個)6日以内出荷システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り
Nito¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
制御シャシ
Nito¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用
Nito¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら