※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257779 M6×25 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257779

うちわボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード75257779 品番M6×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はねじの呼び・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)13 表面処理生地 ねじピッチ(mm)1 寸法D(mm)18 ねじの呼びM6 種類うちわ 取付部おねじ 取付長(mm)25 材質(本体) 材質(取付部) 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする