ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 75258095 品番 M6×55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法D(Φmm)6(h7) 表面処理生地 材質 長さ(mm)55 寸法R1.5 真円度・円筒度(μm)3 呼び径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする