※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの バネ
ノーブランドの プラばね(樹脂)
プラばね(ポリアセタール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258199
品番
6.0-10-20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
ばね定数(N/mm)
0.39
自由長(mm)
20
密着長さ(mm)
11