※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラばね(ポリアセタール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75258208 品番 8.0-12-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
材質ポリアセタール 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)20 密着長さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする