※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの バネ
ノーブランドの プラばね(樹脂)
プラばね(ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75258226
品番
4.0-8.0-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
呼び
4.0-8.0-20
内径(Φmm)
4.0
外径(Φmm)
8.0
ばね定数(N/mm)
1.14
自由長(mm)
20