※寸法図

ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 呼び径D(mm)2 注文コード75258235 品番2×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は呼び径・呼び径D・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
表面処理生地 材質 呼び径D(mm)2 長さ(mm)4 寸法R0.8 真円度・円筒度(μm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする