※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
呼び径D(mm)
2
注文コード
75258269
品番
2×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び径D・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
材質
鉄
呼び径D(mm)
2
長さ(mm)
10
寸法R
0.8
真円度・円筒度(μm)
2