TriApex
TriApexの クリーンルーム用手袋
TriApexの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FZ715C 帯電防止グローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75258551
品番
FZ715C-01-S
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性の帯電防止手袋です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番
427-4919
材質
ポリエステル
色
白
サイズ
S
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応