画像準備中

FZ715C 帯電防止グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75258569 品番FZ715C-01-L
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性の帯電防止手袋です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番427-4927 材質ポリエステル サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする