画像準備中

FZ704C ウーリーナイロングローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75258587 品番FZ704C-01-S
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性の品質管理手袋です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番427-4916 材質ポリエステル サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする