画像準備中

FZ716C エクセレントグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75258639 品番FZ716C-01-M
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性の品質管理手袋です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番427-4924 材質ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け) サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする