TriApex
TriApexの クリーンルーム用手袋
TriApexの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FZ716C エクセレントグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75258657
品番
FZ716C-01-LL
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性の品質管理手袋です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番
427-4917
材質
ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け)
色
白
サイズ
LL
全長(cm)
28
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応