TriApex
TriApexの クリーンルーム用手袋
TriApexの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
8110 ナイロンダブルトリコットグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75258691
品番
8110-L
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性の品質管理手袋です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番
427-4926
材質
ナイロン
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応