ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
呼び径
3
注文コード
75258786
品番
M3×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
3(m6)
表面処理
生地
材質
鉄
長さ(mm)
30
寸法R
0.8
真円度・円筒度(μm)
2
呼び径
3