ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
75258804
品番
M5×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
5(m6)
表面処理
生地
材質
鉄
長さ(mm)
30
寸法R
1.5
真円度・円筒度(μm)
2
呼び径
5