ボールポイント六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード75258881 品番APS0710
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

AP7本組

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4979 セット内容2.5-10mm 材質Cr-V 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする