旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75259003
品番
AQS0710
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
AQ7本組
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
483-3422
セット内容
1.5-6mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
140