旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75259012
品番
AQS0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
AQ8本組
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4981
セット内容
3-14mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
1240