DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード75259021 品番AQS0880
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AQ8本組

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4982 セット内容1.5-8mm 材質超強力合金鋼 質量(g)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする