旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75259037
品番
AQS0900
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AQ9本組ホルダー付
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
タイプ
ロング
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4983
材質
超強力合金鋼
質量(g)
835