DX2000 メッキロングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード75259055 品番AQSE910
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

AQ9本組インチサイズ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4985 セット内容1/16-3/8 材質超強力合金鋼 質量(g)395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする