八幡ねじ
ゴム板シール付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
1箱(4枚)
1箱(5枚)
1箱(6枚)
¥2,398
幅(mm)
50
50
100
200
厚さ(mm)
2
1
2
3
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
75259199
品番
4979874056795
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。
用途
各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。
トラスコ品番
469-9166
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
材質
天然ゴム
対応
粘着有無:有