4979874410689 ゴム板シール付 八幡ねじ 75259409

4979874410689 ゴム板シール付 八幡ねじ 75259409
4979874410689 ゴム板シール付 八幡ねじ 75259409

ゴム板シール付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)
幅(mm)100
厚さ(mm)2
内容量1箱(6枚)注文コード75259409品番4979874410689
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。

用途
各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。
トラスコ品番
467-3617
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
材質
天然ゴム
対応
粘着有無:有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする