画像準備中

ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75259628 品番RD88-3K
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。
PSEマークはRD88-3・3Kのみです。

トラスコ品番472-3203 長さ(mm)3000 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 プラグ【差込】2PE付 ケーブルVCT 2.0mm2×3心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする