Nito
Nitoの デスク・テーブル
Nitoの デスク周辺用品
Nitoの サーバーラック
ラックオプション スリット付棚板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペールホワイト
耐荷重(kg)
5
注文コード
75259847
品番
RD13-21ES
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・耐荷重
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
用途
各種機器の置き台に
トラスコ品番
547-7525
材質
鉄
色
ペールホワイト
耐荷重(kg)
5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。