八幡ねじ
バンパープロ BP1 コーナー丸テープ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75259969
品番
4979874193735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。
表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
用途
工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。
トラスコ品番
522-1164
材質
ポリウレタン(PU)
幅(mm)
40
色
黄/黒
高さ(mm)
25
長さ(m)
1
使用環境温度(℃)
-25~80
粘着力(N/25mm)
21
硬度(ショア A)
60~70程度