コンビネーションスパナ CP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75260324 品番 CPX0101
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。

全長(mm)330 寸法(inch)1” 用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-04
用途:
ホビーリューターのチャック締め付け

他社の3/8コンビネーションレンチはリーチが長すぎオーバートルクが懸念されるため、検索したなかで最も短かった当製品にしました。しっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
75260385
2017-09-18
用途:
車の部品の取り外し等
サービス業

日本製なだけあって、しっかりしていて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする