※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75260753 品番 DA3200
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。

寸法(mm)32 全長(mm)250 用途六角穴付きボルトに対応 トラスコ品番816-5088 材質Cr-V 質量(g)1930 二面幅(mm)32 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする