画像準備中

ニトリルグローブ ダークライト 厚さ9ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75260845 品番 DLG-676-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

溶剤にとても強いグローブです。
薬品に優れた耐久性を持っています。
摩耗や消耗に強い耐久性を持ち、特殊加工で優れたグリップ感が得られます。
9ミルの厚さにも関わらず他のニトリルグローブ同様の伸縮性があります。

用途溶剤に強いグローブなので、塗装作業にもより強い耐久性を持っています。 トラスコ品番566-7957 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.228 ダークライト サイズM/L/XL
注意
※火気を伴う作業には、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする