ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260904
品番
M12×125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
125
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
19
寸法L2(mm)
153
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75